Phoenix Contact - MACX-MR-3V-690-R-PT - 1487448

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MACX-MR-3V-690-R-PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 160...690 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - autre

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151930950

Réf. Sonepar

00126193095

Réf. Fournisseur

1487448

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure de la tension 1:

160...690 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

largeur:

220.5 mm

hauteur:

109 mm

profondeur:

114 mm

pays de fabrication:

CHINE

Relais surveillance surtension, ss-tension et fenêtre de tension triphasé.Surveillance séquence, perte et asymétrie de phases. alim. 24...240 V AC/DC. Seuils réglables, tempo., mémoire d'erreurs et comm. NFC + Modbus RTU. Valeur efficace.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.