Non retournable

Phoenix Contact - Malette de rangement AI SORTI BOX ANT - 3202973

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Malette de rangement AI SORTI BOX ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918947118

Réf. Sonepar

00126894711

Réf. Fournisseur

3202973

Marque

Phoenix Contact

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Mallette d'assortiment, remplie d'embouts selon DIN 46228-4, certifiée CSA, 50 unités AI 4-10 GY, 20 de chaque AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 unités AI 16-12 BU

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.