Phoenix Contact - Manuel d'utilisation de machine automatique UM IA CF 500 - 2888039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
instructions d'emploi - Oui
catalogue - Non
plan de raccordement - Non
liste de sélection - Oui
livret complémentaire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356080613
Réf. Sonepar
00126608061
Réf. Fournisseur
2888039
Marque
Phoenix Contact
instructions d'emploi:
Oui
catalogue:
Non
plan de raccordement:
Non
liste de sélection:
Oui
livret complémentaire:
Non
banque de données:
Non
documentation:
Oui
liste de pièces de rechange:
Oui
flyer:
Non
panorama, vue d'ensemble:
Oui
liste de prix:
Non
manuel de réparation:
Oui
plan de câblage:
Non
carnet d'entretien:
Non
logiciel:
Non
autre documentation:
Oui
chinois:
Non
néerlandais:
Non
anglais:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
allemand:
Oui
italien:
Non
russe:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


