Phoenix Contact - Matrice pour pince CF 500/DIE SR 6-2 - 1212692

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Matrice pour pince CF 500/DIE SR 6-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 2.5...6 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 6 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4046356714778

Réf. Sonepar

00126212739

Réf. Fournisseur

1212692

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

2.5...6 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

6 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour contacts solaires, 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.