En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Micro-tournevis pour tete fendue - 1205082

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Micro-tournevis pour tete fendue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 8 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

  • longueur totale - 287 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918019129

Réf. Sonepar

00126801912

Réf. Fournisseur

1205082

Marque

Phoenix Contact

largeur de lame:

8 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

longueur totale:

287 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

175 mm

diamètre de lame:

8 mm

taille:

autre

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

largeur de clé (entraînement carré):

0 mm

largeur de clé (entraînement hexagonal):

0 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

capuchon rotatif:

Non

lame continue:

Non

poids:

146 g

Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions: 1,2x8,0x175mm, manche à deux composants, antidérapant