Phoenix Contact - MINI-DC-UPS - 24VDC -2A - 2866640

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MINI-DC-UPS - 24VDC -2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 2 VA

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 20 min

  • raccordement d'entrée - autre

  • SNMP - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356113533

Réf. Sonepar

00126611353

Réf. Fournisseur

2866640

Marque

Phoenix Contact

puissance apparente de sortie:

2 VA

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

20 min

raccordement d'entrée:

autre

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

99 mm

largeur:

67.5 mm

profondeur:

107 mm

poids:

0.45 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

100...240 V

type de construction:

appareil indépendant

tension de sortie:

22.5...29.5 V

pays de fabrication:

CHINE

MINI-DC-UPS - 24VDC -2A

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.