Phoenix Contact - MINI-PS -Alimentation à découpage - Entrée 12-24VDC / Sortie 48VDC - 0,7A - 2320021

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MINI-PS -Alimentation à découpage - Entrée 12-24VDC / Sortie 48VDC - 0,7A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 30...56 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.7 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 10...32 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356479448

Réf. Sonepar

00126647944

Réf. Fournisseur

2320021

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

30...56 V

courant de sortie max. 1:

0.7 A

tension d'alimentation assignée DC:

10...32 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.7 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

33.6 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

99 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

pays de fabrication:

CHINE

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

MINI-PS -Alimentation à découpage - Entrée 12-24VDC / Sortie 48VDC - 0,7A

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.