🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-02-AT-F-16 - 1417296

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-02-AT-F-16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 70 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626111490

Réf. Sonepar

00126611149

Réf. Fournisseur

1417296

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

70 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis axial

nombre de contacts d'alimentation:

2

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermodurci

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...25 mm²

section de raccordement cable souple:

4...25 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

34.2 mm

hauteur:

14.6 mm

profondeur:

47.1 mm

Module à élément de contact, nb. de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 690 V, 70 A, 4 mm² ... 25 mm², application: Puissance

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.