fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 1078803

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 130 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...9.6 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626794761

Réf. Sonepar

00126003936

Réf. Fournisseur

1078803

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

130 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9.6...9.6 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

16 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

76.7 mm

Module à relais, vissé, comprenant: embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage-antiparasite, étrier de fixation. 1contact NO, courant d'enclenchement max. jusqu'à 130A en pointe, 80A (20ms), entrée 12VDC