fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 1125984

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.0088 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 171.6...171.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151052980

Réf. Sonepar

00126105298

Réf. Fournisseur

1125984

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.0088 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

179.4...179.4 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

171.6...171.6 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

179.4...179.4 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

PLC-INTERFACE contre les tensions ou les courants perturbateurs côté commande. embase à raccord. vissé et un relais miniature enfichable à contact doré multicouches, 1 contact NO, ?tension d'entrée 230 V AC