🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2301671

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 187...187 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918960759

Réf. Sonepar

00126301671

Réf. Fournisseur

2301671

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

187...187 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

30 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

52.5 mm

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 2 inverseurs, tension d'entrée 220 V DC