Phoenix Contact - Module a relais - 2306715
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.004 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 187...187 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356039659
Réf. Sonepar
00126306715
Réf. Fournisseur
2306715
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.004 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
187...187 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
141 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
51 mm


