Phoenix Contact - Module a relais - 2908666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
largeur - 78.5 mm
hauteur - 90 mm
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626320267
Réf. Sonepar
00126632026
Réf. Fournisseur
2908666
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
largeur:
78.5 mm
hauteur:
90 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
64 mm


