fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2909512

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.0045 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 171.6...171.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626363158

Réf. Sonepar

00126636315

Réf. Fournisseur

2909512

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.0045 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

179.4...179.4 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

171.6...171.6 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

179.4...179.4 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Relais, composé d'une embase de 14 mm vissé et d'un relais enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC-220 V DC. Homologué selon ATEX-IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, div. 2.