fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2909522

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.0153 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.72...9.72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626363608

Réf. Sonepar

00126636361

Réf. Fournisseur

2909522

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.0153 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9.72...9.72 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Relais, composé d'une embase de 6,2 mm vissé et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance 6 A, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC. Homologué selon ATEX-IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, div. 2.