fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2909651

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.0035 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.6...93.6 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 93.6...93.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626377865

Réf. Sonepar

00126637786

Réf. Fournisseur

2909651

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.0035 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.6...93.6 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

93.6...93.6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.6...93.6 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Interface PLC, composé d'un module de base PLC-BSC...-21 à raccordement vissé et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance et actionnement manuel, 1 contact inverseur, tension d'entrée 120 V AC-110 V DC