Phoenix Contact - Module a relais - 2909665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.0032 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 179.4...179.4 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626377988
Réf. Sonepar
00126637798
Réf. Fournisseur
2909665
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.0032 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
179.4...179.4 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
179.4...179.4 V
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm


