fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2909679

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.6...168 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 93.6...168 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626378114

Réf. Sonepar

00126637811

Réf. Fournisseur

2909679

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.6...168 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

93.6...168 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.6...168 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Interface PLCpour fonctions d'entrée, composé d'un module de base PLC-BPT...-SEN Push-in et d'un relais miniature enfichable à contact doré multicouches et actionnement manuel, 1 contact NO, tension d'entrée 120 V AC-110 V DC