fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2909773

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.007 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 96...96 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626380261

Réf. Sonepar

00126638026

Réf. Fournisseur

2909773

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.007 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

96...96 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

96...96 V

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

16 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

76.7 mm

Module à relais prééquipé vissé, comprenant : embase, étrier, module antiparasite et relais à contacts de puissance avec touche de contrôle et LED de statut intégrée. 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 120 V AC