fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2903287

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.024 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 102...102 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356731898

Réf. Sonepar

00126673189

Réf. Fournisseur

2903287

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.024 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

102...102 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

102...102 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

44 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

89.9 mm

Module à relais prééquipé avec vissé, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage-antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 3 contact inverseur. Tension d'entrée : 120 V AC