fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2903364

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.009 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356731973

Réf. Sonepar

00126673197

Réf. Fournisseur

2903364

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.009 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

69.89 mm

Module à relais prééquipé avec raccordement vissé, comprenant : embase de relais avec éjecteur et contacts dorés. Type de contact : 1 contact NO. Tension d'entrée : 24 V DC