fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2903323

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.066 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356732352

Réf. Sonepar

00126673235

Réf. Fournisseur

2903323

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.066 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

19.2...19.2 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

27 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

74.5 mm

Module à relais prééquipé avec vissé, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage-antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V AC