Phoenix Contact - Module a relais - 2903345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.033 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356732789
Réf. Sonepar
00126673278
Réf. Fournisseur
2903345
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.033 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
19.2...19.2 V
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
16 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
76.7 mm


