fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2903365

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.016 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...9.6 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356732932

Réf. Sonepar

00126673293

Réf. Fournisseur

2903365

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.016 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9.6...9.6 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

69.89 mm

Module à relais prééquipé avec raccordement vissé, comprenant : embase de relais avec éjecteur et contacts dorés. Type de contact : 1 contact NO. Tension d'entrée : 12 V DC