Phoenix Contact - Module à relais - 1094764

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.001 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...4.5 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626921334

Réf. Sonepar

00126692133

Réf. Fournisseur

1094764

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.001 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.5...4.5 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

PLC-INTERFACE, embase à raccord. Push-in et relais miniature enfichable, avec circuit amplificateur interne et une alimentation auxiliaire adaptée à des sources de signaux faibles, 1 contact NO, tension nominale d'entrée 5 V DC