Phoenix Contact - Module a relais - 2946560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918082307
Réf. Sonepar
00126808230
Réf. Fournisseur
2946560
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
largeur:
12 mm
hauteur:
79.35 mm
profondeur:
52.5 mm


