🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2947420

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.038 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 9.6...9.6 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...9.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918107536

Réf. Sonepar

00126810753

Réf. Fournisseur

2947420

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.038 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

9.6...9.6 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9.6...9.6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

9.6...9.6 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

60 mm

Module à relais