fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2900320

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.002 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 77...77 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356510035

Réf. Sonepar

00126900320

Réf. Fournisseur

2900320

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.002 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

77...77 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

92.6 mm

Module complet relais PLC 6,2 mm, raccordement Push-In pour appli. ferroviaires, tension nominale entrée 110 V DC, plage 0,7 x Un à 1,25 x Un, classe température TX -40 °C à + 70 °C selon EN 50155, EN 50178, EN 61373, EN 50121 et CEI 62103