Phoenix Contact - Module a relais - 2900322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.003 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 72...72 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 50.4...50.4 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356510059
Réf. Sonepar
00126900322
Réf. Fournisseur
2900322
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.003 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
72...72 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
50.4...50.4 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
72...72 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
92.6 mm


