fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2900345

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.0048 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 172.5...172.5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356507547

Réf. Sonepar

00126900346

Réf. Fournisseur

2900345

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.0048 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

172.5...172.5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

172.5...172.5 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

92.6 mm

Module à relais complet avec relais individuel 2 inverseurs pour 203 V AC (DC en option) tension de la bobine en boîtier de 14 mm de large.