fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2973643

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...21.6 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918117566

Réf. Sonepar

00126973643

Réf. Fournisseur

2973643

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...21.6 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

79 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

45 mm

Module relais spécifique au client, avec embases enfichables pour cinq relais miniatures