Phoenix Contact - Module a relais - 2976941
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...24 V
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918281281
Réf. Sonepar
00126976941
Réf. Fournisseur
2976941
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
19.2...24 V
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
56.5 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
61 mm


