fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2980720

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 184...253 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 12...300 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356051460

Réf. Sonepar

00126605146

Réf. Fournisseur

2980720

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

184...253 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

12...300 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, optocoupleur intégré, avec raccordement vissé, se monte sur les profilés NS 35-7,5, entrée : 230 V AC, sortie : 12-300 V DC-1 A