fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900366

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 48...72 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356506823

Réf. Sonepar

00126650682

Réf. Fournisseur

2900366

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

48...72 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BPIT avec raccordement Push-In et un optocoupleur miniature enfichable, se monte sur profilé NS 35-7.5, entrée : 60 V DC, sortie : 3-33 V DC-3 A