🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2948937

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 176...264 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 4...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918083601

Réf. Sonepar

00126808360

Réf. Fournisseur

2948937

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

176...264 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

4...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur d'entrée, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 220 V DC, sortie : 4 - 48 V DC-max. 100 mA