🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2954222

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 9.6...14.4 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 48...280 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918084882

Réf. Sonepar

00126808488

Réf. Fournisseur

2954222

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

9.6...14.4 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

48...280 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur de puissance, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 12 V DC, sortie : 48-280 V AC- max.. 3 A