fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2954280

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 184...276 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 48...280 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918084943

Réf. Sonepar

00126808494

Réf. Fournisseur

2954280

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

184...276 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

48...280 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur de puissance, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 230 V AC, sortie : 48-280 V AC- max.. 3 A