fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2966744

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 108...132 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918130572

Réf. Sonepar

00126813057

Réf. Fournisseur

2966744

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

108...132 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSC avec connexion vissée et un optocoupleur miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35-7,5, entrée : 120 V AC-110 V DC, sortie : 3-48 V DC-100 mA