fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2967879

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 108...132 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 24...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.75 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918190569

Réf. Sonepar

00126819056

Réf. Fournisseur

2967879

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

108...132 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

24...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.75 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSC avec connexion vissée et un optocoupleur miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35-7,5, entrée : 120 V AC-110 V DC, sortie : 24-253 V AC-0,75 A