fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900385

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 88...132 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 12...300 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356506892

Réf. Sonepar

00126900386

Réf. Fournisseur

2900385

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

88...132 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

12...300 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, optocoupleur intégré, avec raccordement Push-In, montage sur profilés NS 35-7,5, entrée : 110 V DC, sortie : 12-300 V DC-1 A