fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900395

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 67.2...120 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 12...140 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356506946

Réf. Sonepar

00126900395

Réf. Fournisseur

2900395

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

67.2...120 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

12...140 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleurs PLC de 6,2 mm avec raccordement Push-In pour applications ferroviaires, tension d'entrée 96 V DC, plage tension entrée 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage tempér. -25 °C à +70 °C