Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT-230UC/230AC/1 - 2900374

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT-230UC/230AC/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 184...253 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 24...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.75 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356525640

Réf. Sonepar

00126652564

Réf. Fournisseur

2900374

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

184...253 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

24...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.75 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BPITC avec raccordement Push-In et un optocoupleur miniature enfichable, se monte sur profilé NS 35/7.5, entrée : 230 V AC/220 V DC, sortie : 24-253 V AC/ 0,75 A

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.