Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 - 2966757

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OSC-230UC/ 48DC/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 207...253 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918130589

Réf. Sonepar

00126813058

Réf. Fournisseur

2966757

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

207...253 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSC avec connexion vissée et un optocoupleur miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 230 V AC/220 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.