🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module actif - 5520569

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module actif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 19.2...19.2 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356687737

Réf. Sonepar

00126520569

Réf. Fournisseur

5520569

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

19.2...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

19.2...19.2 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

50 mm

Module à relais VARIOFACE, fixe, 2PDT