Phoenix Contact - Module actif UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC - 2974901

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module actif UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 48

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.002 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918089009

Réf. Sonepar

00126808900

Réf. Fournisseur

2974901

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

48

calibre/courant nominal assigné (In):

0.002 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

53.74 mm

largeur:

259 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de sortie VARIOFACE, avec supports d'enfichage pour 16 relais miniatures, avec chacun 1 inverseur, pour 24 V DC (module de base, sans relais)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.