Phoenix Contact - Module batterie 24VDC-12Ah - 1394727

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module batterie 24VDC-12Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 12000 Wh

  • capacité en 20h - 12000 Ah

  • longueur - 114 mm

  • largeur - 233 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151777555

Réf. Sonepar

00126177755

Réf. Fournisseur

1394727

Marque

Phoenix Contact

tension nominale:

24 V

capacité:

12000 Wh

capacité en 20h:

12000 Ah

longueur:

114 mm

largeur:

233 mm

hauteur, borne comprise:

159 mm

poids:

9.671 kg

pays de fabrication:

CHINE

TRIO - Module batterie 24VDC-12Ah

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.