Phoenix Contact - Module Capacitif 24VDC-2A-0,4Kj sans entretien - 1519633

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module Capacitif 24VDC-2A-0,4Kj sans entretien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement d'entrée - autre

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151987343

Réf. Sonepar

00126198734

Réf. Fournisseur

1519633

Marque

Phoenix Contact

raccordement d'entrée:

autre

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

125 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

60 mm

poids:

0.233 kg

tension d'entrée:

23.7...26.5 V

tension de sortie:

24...24 V

pays de fabrication:

INDE

STEP-CAP - Module Capacitif 24VDC-2A-0,4Kj sans entretien

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.