fin de vie

Phoenix Contact - Module de base - 2820178

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de base

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 7

  • largeur - 45.6 mm

  • hauteur - 42.5 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918076801

Réf. Sonepar

00126807680

Réf. Fournisseur

2820178

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

7

largeur:

45.6 mm

hauteur:

42.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

112 mm

Embases multipolaires avec connexion vissée sur profilé NS 32 ou NS 35-7,5, avec flasque, pour fiches ST-REL..., ST-OV... et ST-OE..., 7 pôles