Phoenix Contact - Module de base - 2820712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 4
largeur - 27 mm
hauteur - 86.5 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918076849
Réf. Sonepar
00126807684
Réf. Fournisseur
2820712
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
4
largeur:
27 mm
hauteur:
86.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
46.5 mm


