Non retournable

Phoenix Contact - Module de base UDK-RELG 2 - 2777030

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de base UDK-RELG 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 14.6 mm

  • hauteur - 63.6 mm

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918068622

Réf. Sonepar

00126806862

Réf. Fournisseur

2777030

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

14.6 mm

hauteur:

63.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

113 mm

pays de fabrication:

TURQUIE

Embases multipolaires avec point-test et connexions doubles au même potentiel de chaque côté, pour profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec flasque, pour fiches ST-REL..., ST-OV... et ST-OE..., 2 pôles

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.